D-subコネクタ ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64031776 品番6AG1972-0BB12-2XA0
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

The Siemens SIPLUS DP PROFIBUS connector M R available with PG 90℃able outlet.Screwed joint locking mechanism -40 to +70℃ operating temperature range

仕様●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:SIPLUS DP PROFIBUS●コード番号:231-3574 アズワン品番65-7569-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする