8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
64033675
品番
IPL1-105-01-F-D-K
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1-105-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8755
アズワン品番
65-7694-90
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表