エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64034244 品番DSBC-32-60-D3-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-60- D3-PPSA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク: 60 mm、ピストン径: 32 mmストローク: 60 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS

仕様●ストローク:60mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1086 アズワン品番65-8025-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする