エステー
エステーの 使いきり手袋
エステーの ポリエチレン ディスポ手袋
NO.944 ポリエチレンロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
64035869
品番
NO.944
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
全長60cmのロングタイプでひじの上までしっかりガードできます。細かなエンボス加工で着脱容易です。左右両用タイプで経済的です。
用途
食品加工。介護。漁業・水産。ペンキ塗りなどの細かな仕事に。
トラスコ品番
397-9067
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
色
クリア
サイズ
フリー
質量(g)
295
入数(枚)
30
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
60
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
30.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
再生紙使用マーク
適合