折りたたみテーブル ミニテーブル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64036815 品番 RYST-5040H90(DBR/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

天板メラミン樹脂加工タイプミニテーブル。傷・水分・汚れ・熱に強いので、より”キレイ”に”長く”使うことができる。市販の3段カラーボックスと同じくらいの高さなので、並べて使うのもお勧め。(お手持ちのカラーボックスのサイズをご確認下さい)どんなお部屋にもマッチするシンプルデザイン。使わない時は折りたためるのでスッキリと収納することができる。すぐに使える完成品。

高さ(mm)床-天板下:880 幅(mm)500 奥行(mm)520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×900 質量(kg)3.5 材質パーティクルボード(メラミン樹脂加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装) 折りたたみ寸法(mm)幅500×高さ1030×厚み40 天板有効寸法(mm)タテ500×ヨコ400 内寸(mm)(収納:脚部間)幅390/430 耐荷重(kg)5 備考国内の第三者機関において、JIS基準に基づいた試験に合格済み ダークブラウン・ブラック 用途リビング、キッチン、書斎、オフィスに。PCデスク、テレワーク、在宅ワーク用としても。折りたたみ ミニテーブル。簡易 事務机 シンプル。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
グラグラして使いづらい

立って作業するにはちょうどいい高さだったが折りたたむ構造が華奢なため何をするにもグラグラして正直使い物にならない
補強して使おうかと考えたが構造上それも出来ない
現状、折りたたんだまま使っていない 捨てるのも困る大きさ 買わなければよかった

対象商品:
64036806
2024-04-30
用途:
キッチンが小さいのでまな板を置いて食べ物を切る用と、ちょっとしたものを一時的に置く用
その他業種

高さとか広さとか丁度いいのですが、5キロしか耐えれないとの事だったので、そこ改善するともっと売れると思う

対象商品:
64036806
2023-07-29
用途:
PC作業を立って行う
ワンネス・スペース Oneness Space 様 (サービス業)

座りっぱなしの作業は身体に良くないので、立ってPCを使用するために購入しました。
安定していて、使わない時にはコンパクトにしまえるので、とても便利ですが、私の身長だと、目的のためには少し低かったです。斜めに立てられるPCスタンドと組み合わせて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
64036815
2022-10-03
用途:
宅配物の受け取り印を押す机として
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

折りたためて軽いので、女性でも運ぶのが簡単。156cmの私でも、高く感じず使いやすい。
いままで、しゃがんで荷物の上で印鑑と押していて、腰痛持ちにとっては、中腰が辛いので、この机を使うようになり、負担が減りました。最大耐が5キロなのでよりかからないように注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
64036815
2023-03-18
用途:
書き物や色々と使いたいと思ってます。
その他業種

・有難う御座います。少し高さがありますが気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする