RFFLD-1070VCD-WL リスム デスク W1000×D700 抗ウイルス天板 アール・エフ・ヤマカワ 64038495 RFFLD-1070VCD-WL リスム デスク W1000×D700 抗ウイルス天板 アール・エフ・ヤマカワ 64038495 RFFLD-1070VCD-WL リスム デスク W1000×D700 抗ウイルス天板 アール・エフ・ヤマカワ 64038495 RFFLD-1070VCD-WL リスム デスク W1000×D700 抗ウイルス天板 アール・エフ・ヤマカワ 64038495 RFFLD-1070VCD-WL リスム デスク W1000×D700 抗ウイルス天板 アール・エフ・ヤマカワ 64038495 RFFLD-1070VCD-WL リスム デスク W1000×D700 抗ウイルス天板 アール・エフ・ヤマカワ 64038495

リスム デスク W1000×D700 抗ウイルス天板

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ライトチェリーV 色(脚部)ホワイト 注文コード64038495 品番RFFLD-1070VCD-WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

不特定多数が利用するフリーアドレスオフィスやコワーキングスペースでの感染対策に適した抗ウイルス仕様のリスムデスク。
天板にウイルスを減少させる加工を施したメラミン化粧板『ウィルヘル(R)』を使用しています。
ウィルヘル(R)は抗菌・耐指紋性も付与しており、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
リスムフリーアドレスデスクは天面にコンセント付き、配線切り欠きと配線受けの向きをお好みで決められる自由度の高い設計。
奥行き700mmでパーソナルデスクとしてもゆったり使えます。
インダストリアルはもちろん様々なインテリアスタイルにマッチするデザインです。

ライトチェリーV 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×720 耐荷重(kg)天板:約40 付属品六角レンチ 材質天板:高圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ABSエッジ 、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装) 、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) 、アジャスター:PP 、コンセント:合成樹脂 幅(mm)1000 高さ(mm)720 タイプ屋内用 奥行(mm)700 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×720 コード長さ(mm)1950 アズワン品番64-9090-40 色(脚部)ホワイト
関連資料:組立説明書(3.1MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,710 / 税込 ¥2,981
沖縄地方数量1につき ¥4,330 / 税込 ¥4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする