AMPHENOL
AMPHENOLの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
AMPHENOLの 絶縁キャップ
AMPHENOLの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
64041628
品番
MHDAS2M016YDE60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,042,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9556
アズワン品番
65-7513-78
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表