ミニI/Oコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64042714 品番RJSAE538102
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Amphenol ICC モジュラジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:RJSAE●種類:モジュラージャック●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:スルーホール●ポート数:2●コード番号:215-7973 アズワン品番65-7502-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする