多摩電子
多摩電子の PCアクセサリー
多摩電子の ケーブル
多摩電子の USBケーブル
Lightningケーブル フラットタイプ 2.0m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64043308
品番
AIH16LW
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
iPhone/ iPod/ iPad 充電・データ転送用、からみにくいフラットケーブル 約2.0mです。
仕様
●質量:約57g●ケーブル長:約2.0m●ケーブル定格:5V/2.4A●材質:(コネクタケース)PC+ABS、(ケーブル)TPE●カラー:ホワイト
ケーブル長(m)
2.0
アズワン品番
65-9077-60