ヘビーデューティパワーコネクタ 5極 40A 830 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64044428 品番T2111342201-000
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●タイプ:モジュールインサート●定格電流:40A●シリーズ:HMN●定格電圧:830 V●オス/メス:メス●コード番号:219-3086 アズワン品番65-7709-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする