WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64044525
品番
61000811921
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9253
アズワン品番
65-7499-14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表