ラインフィルタ KLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64047998 品番KL0410UIV
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。
上抜き式でエレメント交換が容易です。
配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。
流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。
一般作動油用に。

仕様●口径:Rc1/2●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):44●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7375 アズワン品番67-2356-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする