エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ピロー形ユニット EA966MYシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64048628
品番
EA966MY-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,366
販売価格(税別)
¥
3,060
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号KP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/10、H2/61.5、B/22.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番
65-9331-33
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方