シルバールブ・N(エアゾール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24本) 注文コード64049100 品番-
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。
低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。
機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。
耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。

仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級U アズワン品番65-8312-22 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2016mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする