グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの バイオ・食品(菌)関連用品
グローバルサイエンスの 培養用品
グローバルサイエンスの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
サンプルWカップ0.5mL 1000個×2袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2袋×1000個)
注文コード
64051358
品番
51070
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サンプルWカップ0.5mL
適用:ベックマン
適合キャップ:サンプルカップ用フタ
仕様
●材質:PS(ポリスチレン)●容量:0.5mL
アズワン品番
67-2189-91