FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
64052040
品番
FM9W4P1-1410 / 1731071939
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様
●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5877
アズワン品番
65-7604-67