端子ストリップ 52極 0.635mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64054009 品番QMS-026-05.75-H-D-A-K-TR
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●シリーズ:QMS●ピッチ:0.635mm●極数:52●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1524 アズワン品番65-7602-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする