DINコネクタ 6極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64054228 品番C09131T0061002
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Amphenol 産業用オスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。かん合状態では IP69K 保護を提供します

仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2005 アズワン品番65-7658-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする