SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング45mm85mm 自動調心2209 EKTN9/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64055427
品番
2209 EKTN9/C3
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥21,758
販売価格(税別)
¥
19,780
バスケットに入れる
仕様
●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7085
アズワン品番
65-7857-12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方