画像準備中

LEDアイランプSP-W 64Wランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64057115 品番 LDGS64B-H-E39/HB/SS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
光源色青色 口金E39 全光束(Lm)500 消費電力(W)(100V)73.8/(200V)72.1/(242V)72.8 電球の種類LED 仕様サービスステーション用器具:HSD420C 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1000 タイプSS用(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20〜+40セード併用不可(屋外用) 定格寿命(時間)50000(光束維持率80%) 仕上白色塗装 ワット数64W〈E39口金〉 電源ユニットHSD420C/W
注意
※落下防止ワイヤ装着済。
※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため、施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続することをおすすめします。
※電源ユニットの二次側に共通線を設けないでください。
※LEDアイランプSP-Wは直流点灯です。必ず専用の電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※ランプは、必ず下向き点灯でご使用ください。
適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする