電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ プラグ 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64057676 品番934128100 CA 3 W LS
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2815 アズワン品番65-7510-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする