ビューティーワールド
BWオイルインキューティクルプッシャーペンラベンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(2mL)
注文コード
64058689
品番
AOP580
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
爪を保護しながらスペシャルな甘皮ケア!6種類の美容成分配合
材質
容器:PP、キャップ:PP、ペン先:セラミック、シャイナー:酸化アルミニウム、PS、EVA
質量(g)
18
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
83×178×15