※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bellows Coupling Bores 6mmx5mm OD 15.0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64059478 品番MBC15-6-5-A
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Rulandゼロバックラッシュで、高回転で振動が少なくなるように高度にバランスがとられた設計が採用されています。MBC15-6-5-A は、2 つの陽極酸化アルミ製ハブとステンレス鋼製ベローズで構成されています。ベローズは、ねじり荷重下で剛性を維持しながら屈曲することができ、あらゆる種類の心ずれに対応することができます。このベローズカップリングは軽量かつ低慣性で、最大10,000 RPM の回転速度の用途に適しています。ハードウェアはメートル系です。 MBC15-6-5-A は、精密位置決めステッパサーボ用途やエンコーダで高いねじり剛性と優れた密着性を実現できるように開発されています。北米の鉄鋼メーカーから供給された中実棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。MBC15-6-5-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。

仕様●ボア:5 mm, 6mm●外径:15mm●長さ:27.2mm●ずれ - 角度:1.5°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:0.2mm●コード番号:186-4136 アズワン品番65-7968-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする