コネクタナット 6極 スタンダード ジャムナット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64060476 品番UTS710D6S32
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Souriau プラスチックジャムナットレセプタクルとホールドダウンクリップには、バックシェルは付属していません。UTS シリーズは、1/3 バヨネットカップリング付きの丸型プラスチックコネクタです。クリック音により正確な接続が保証されるため、素早く接続できます。主要な電気 IEC 及び UL 規格に準拠するよう開発された UTS は、設置業者やユーザーの安全条件を保証します。防水性と耐 UV 性( IP68 / 69K シールレベル)により、UTS シリーズの屋外用は長寿命で、コネクタのメンテナンスが不要です。UTS 高密封機能オプションは、独自のコンセプトにより、未かん合状態でも IP68 のまま維持することができます。UTS コネクタは Trim Trio コンタクトを使用し、UTG / UTO シリーズと完全に互換性があり、工具やパネルの切抜きを変更せずにシリーズを切り替えることができます。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 挿抜回数: 250回 製品のアップグレードは、追加コストなしで、簡単かつ迅速に行えます

仕様●極数:6●実装タイプ:ジャムナット●コネクタサイズ:スタンダード●結線方法:PCB●シリーズ:UTS●コード番号:217-2873 アズワン品番65-7508-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする