※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 見切り
床見切り6T 継手タイプ シート仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
注文コード
64060868
品番
MT7101-53-MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
床見切り、後付けタイプ
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
9×25×1950
色
クリアベージュ
基材
ABS樹脂
表面
オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品