※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT7103-53-WH 床見切り6T 段差タイプ シート仕様 大建工業 64060947 MT7103-53-WH 床見切り6T 段差タイプ シート仕様 大建工業 64060947 MT7103-53-WH 床見切り6T 段差タイプ シート仕様 大建工業 64060947

床見切り6T 段差タイプ シート仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 64060947 品番 MT7103-53-WH
販売期限:2025年06月21日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途床見切り、後付けタイプ 長さ(mm)1950 寸法(mm)9×28.5×1950 ネオホワイト 基材ABS樹脂 表面オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする