※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT7102-23-AM 床見切り12T 壁タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業) 64061166 MT7102-23-AM 床見切り12T 壁タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業) 64061166 MT7102-23-AM 床見切り12T 壁タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業) 64061166

床見切り12T 壁タイプ シート仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) ファジーキャメル 注文コード64061166 品番MT7102-23-AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途床見切り、後付けタイプ 長さ(mm)1950 寸法(mm)15×25×1950 ファジーキャメル 基材ABS樹脂 表面オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする