※参考商品画像

YNZ63-2340 トリニティ玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64066005 YNZ63-2340 トリニティ玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64066005 YNZ63-2340 トリニティ玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64066005

トリニティ玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 64066005 品番 YNZ63-2340
参考基準価格(税別)¥63,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

トリニティ用造作材

用途 長さ(mm)2950 寸法(mm)90×150×2950 チーク柄 基材MDF+合板+集成材 表面特殊オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする