自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64067476 品番DT04-2P-TN31 / 1-2303812-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:17.02mm●幅:46.18mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1507 アズワン品番65-7719-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする