※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 框
玄関造作材 上がり框 高さ150mm 特殊加工化粧シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
長さ(mm)
1950
色
クリアベージュ
注文コード
64067624
品番
YNZ31-26MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
長さ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途
框
対応製品
対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
90×150×1950
色
クリアベージュ
基材
MDF+合板+集成材
表面
特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品