※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YNZ31-26MG 玄関造作材 上がり框 高さ150mm 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64067667 YNZ31-26MG 玄関造作材 上がり框 高さ150mm 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64067667 YNZ31-26MG 玄関造作材 上がり框 高さ150mm 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64067667

玄関造作材 上がり框 高さ150mm 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 64067667 品番 YNZ31-26MG
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用

用途 対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用 長さ(mm)1950 寸法(mm)90×150×1950 トープグレー 基材MDF+合板+集成材 表面特殊オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする