曜日別特売
691230310004 基板用端子台 2303シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 64068036

基板用端子台 2303シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード64068036品番691230310004
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2303●材質:ポリアミド●コード番号:191-9124アズワン品番65-7641-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする