画像準備中

モービル SHC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18.9L) 注文コード 64070546 品番 525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

モービル SHC 500 シリーズは、非常に優れた低温性能および高温性能を備えているため、他の鉱物油基油の油圧作動油よりもはるかに優れた機器の保護性能を有します。
また、その優れた酸化防止性により、油圧作動油とフィルタの交換周期を延長するとともに、非常に優れたシステム清浄性維持とトラブルが無い稼動を実現します。
本製品の優れた耐摩耗性と油膜強度は、優れた設備性能を引き出し、予期しない設備故障を防ぐとともに設備の稼働時間を最大限にし、生産性の向上に寄与します。
また、本製品は制御された抗乳化特性を持っていますので、システムに少量の水分が混入した場合でも性能を維持し、また、多量の水分が混入した場合は水分をすばやく分離します。

用途
精密サーボバルブが使用されている油圧装置や高精度の NC 工作機械など、堆積物の生成がおこりやすい油圧システム
構成部品が複数の金属材料から成るシステム
高圧で使用されるピストンポンプ、ベーンポンプ、ギヤポンプ
通常の使用条件において低温における始動または高温における稼動を伴うシステム
少量の水分混入を避けられない環境で使用されるシステム
ギヤとベアリングを有するシステム
高荷重特性および耐摩耗性が要求されるシステム
湿気、水分の混入があり、薄い油膜での耐腐食性が要求されるシステム
ISO粘度グレード46 動粘度(cSt)46(40℃)、8.54(100℃) 粘度指数154 密度0.8514(15℃) 防錆力合格 流動点(℃)-54 引火点(℃)238 抗乳化性(@54℃ 分)20 容量(L)18.9 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量19000mL 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥3,280 / 税込 ¥3,608
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする