ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 使いきり手袋
ハクゾウメディカルの ポリエチレン ディスポ手袋
ハクゾウポリグローブステラTP-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
64070975
品番
3087712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
なめらかな肌触りで伸びが良く、フィット性に優れた厚手のポリ手袋です。
左右どちらにも、お使い頂ける兼用タイプです。
なめらかな肌触りで伸びが良く、フィット性に優れています。
食品衛生法適合品です。
サイズ
M
全長(cm)
約28.0
中指長(cm)
約7.8
手の平幅(cm)
約10.8
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
規格
食品衛生法適合
機能
伸縮性、防水
粉有無
粉無
入数(枚)
200