Belkin 70W 3ポート GaN充電器 プラグ交換式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64072255 品番WCH018QCWH
参考基準価格(税別)¥5,645 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

スピードと効率性を兼ね備えた、コンパクトかつポータブルなGaN対応充電器。
70Wの電力と最大3台のデバイスを同時に充電可能な機能により、プロフェッショナルや移動の多いユーザーのニーズにも対応。
スマートフォン、ノートパソコン、イヤホン、Apple Watch、タブレットを1台で充電できるので、より柔軟に旅を楽しむことができます。

保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW) USBポート数【USB-A】1【USB-C】2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)4.2×3.8×5.4 ワット数70W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする