2021-L 色見本帳(ポケット版) 2021年L版 日本塗料工業会 64075139 2021-L 色見本帳(ポケット版) 2021年L版 日本塗料工業会 64075139 2021-L 色見本帳(ポケット版) 2021年L版 日本塗料工業会 64075139 2021-L 色見本帳(ポケット版) 2021年L版 日本塗料工業会 64075139 2021-L 色見本帳(ポケット版) 2021年L版 日本塗料工業会 64075139 2021-L 色見本帳(ポケット版) 2021年L版 日本塗料工業会 64075139

色見本帳(ポケット版) 2021年L版

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード64075139 品番2021-L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

日本塗料工業会が隔年で発行している塗料用標準色は、世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。
2021年L版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん,JISをはじめ各種団体が定める規定色、色の見えにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色、さらに内装用艶消し見本などを収録しています。
塗料の色指定は本標準色記載の色番号でご指定ください。
【2021年L版の特長】
内装つや消し見本(全54色)を収納
全色鉛・クロムフリー塗料を採用
色票番号だけで、建築関係者に正確な色伝達が可能
JIS安全色や配管識別、景観に配慮した道路付属物等の色を収録
退色や色の変化がほとんどありません
カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録
色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き

用途建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色合わせ及び塗料の色指定用として活用できます。 付属品ビニールケース、比色マスク 仕様収納色:654色、新色58色、内装つや消し見本:54色、K版からの削除色:58色 外形寸法(mm)215×50×厚さ約23 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ寸法(mm)50×14
注意
※塗料調色ご依頼の方は色票番号でご注文お願いします。
※マンセル記号のみでは色を特定できません。
※塗料用標準色に記載のマンセル値は、あくまで 参考値です。
※色票番号だけで色が特定されて伝わるため、色彩設計や塗料の受発注にお使いください。
※この塗料用標準色の有効期限は2024年6月末日です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64075139
2021-12-08
用途:
塗装打合せ用
株式会社K-style 様 (建設業・工事業)

特に問題ありません。できればもう少し大きいほうが良いと思われますので、大きめな商品もあればよいと思います。

対象商品:
64075139
2021-11-11
用途:
製品の色の確認
製造業

製品の幅が細くて持ちやすいのでとても使いやすいです。

対象商品:
64075139
2021-10-21
用途:
職場で使用
株式会社 青和設計 様 (建設業・工事業)

マンセル記号を仕事で使用する為に購入しました。満足です。

対象商品:
64075139
2021-07-07
用途:
色確認

袋や裏面などに社名などが入っていなくて良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする