※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の リニアガイド、ブロック
Igus(イグス)の ガイド
リニアブッシュ ドライリンR
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64081099
品番
RJUM-01-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
リニアブッシュと寸法互換性があります。
粉塵に対して耐性があります。
仕様
許容動荷重(N):12000
トラスコ品番
160-4013
セット内容
ドライリンR
材質
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
長さ(mm)
125
内径(Φmm)
60
外径(Φmm)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません