遠沈管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 64082123 品番 26524
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

"良い製品をよりお求め易い価格で研究者の方々へ"をテーマにコストダウンをご提案いたします。
底面形状はコニカル型で、透明性にも優れます。
書込みスペースも広く取っており便利です。
全てガンマ線滅菌済みです。
DNase/RNaseフリー
パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。

形状底面:コニカル 容量(mL)50 材質(本体)ポリプロピレン 滅菌ガンマ線 口内径(Φmm)26 外寸法(Φ×Hmm)27.9×114 材質(キャップ)ポリエチレン 強度(g)耐遠心:RCF12000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする