コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス
HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)
対応解像度1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで
色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)
データレート(Gbps)最大7.5
対応フォーマット【音声】DTS Digital・Dolby Digital
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15
対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機(PS4・PS3・SWITCH等)・パソコン・メディアストリーミング端末等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
保証期間6カ月間