HDMI切替器 2〜4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機(PS4・PS3・SWITCH等)・パソコン・メディアストリーミング端末等 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス 注文コード64083295 品番DH-SWL3BK
参考基準価格(税別)¥3,035 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は対応・コネクタ形状・付属品5種類から選べます 他の種類を見る

邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。

コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応) 対応解像度1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで 色深度Deep Color(36bit:12bit/各色) データレート(Gbps)最大7.5 対応フォーマット【音声】DTS Digital・Dolby Digital 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15 対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機(PS4・PS3・SWITCH等)・パソコン・メディアストリーミング端末等 保証期間6カ月間

商品説明動画

HDMI切替器_2入力1出力
HDMI切替器3入力1出力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23598995
2024-06-10
用途:
PCでの作業時
卸売・小売業

1台のモニターを、2台のPCで併用していますが、普通に使えて便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする