※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ローラー径(Φmm)
48.6
機長(mm)
1500
ピッチ(mm)
50
注文コード
64087024
品番
R4814PX1500L350W50P
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ローラー径・機長・ピッチ
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
トラスコ品番
121-5801
ピッチ(mm)
50
ローラー幅(mm)
350
機長(mm)
1500
肉厚(mm)
1.6
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
48.6
ローラー耐荷重(kg/本)
109
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません