※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R6023X2000L200W100P スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64088869 R6023X2000L200W100P スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64088869 R6023X2000L200W100P スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64088869

スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ローラー径(Φmm)60.5 機長(mm)2000 ピッチ(mm)100 注文コード64088869 品番R6023X2000L200W100P
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はローラー径・機長・ピッチなど210種類から選べます 他の種類を見る

中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。

トラスコ品番119-8497 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)200 機長(mm)2000 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)345
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする