※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の シール/バネ部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の ショックアブソーバー
高性能ショックアブソーバ(ロックナット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64090365
品番
PVM33-15-A
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
パワーストップ用のロックナット。
耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
材質
(本体)SUS303相当
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法H(mm)
12
ねじ規格
細目
ねじ寸法M
M33
寸法sw1(mm)
41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100