付属品ストラップ/イヤーチップ(SML)/充電ケーブル/取扱説明書兼保証書仕様ドライバー:6mm、音圧感度:96db、インピーダンス:16Ωその他日本語ガイダンス付き色カプチーノ質量(g)イヤホン(片耳):3、充電ケース:19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×26再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン充電:1.5、充電ケース充電:約2連続再生時間待機時間:最大80h、連続通話:最大6h、連続音楽再生:最大5hBluetoothバージョン5.3、接続可能距離:~10mイヤホン形状カナル型