cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
cottaの ラップ蓋
cotta シリコンボウル蓋 20cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64091678
品番
98274
参考基準価格(税別)
¥508
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ボウルの上に置くだけで、ラップの代わりになるシリコン蓋です。
シリコン蓋をかぶせるだけで、電子レンジに使用できます。
パン生地を発酵させるとき、ボウルにかぶせて使えます。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:不可
材質
フチ:ナイロン、膜:シリコン
色
茶色
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約200×5
耐熱温度(℃)
200