cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの ボール・ざる・漬物・米びつ
cottaの ボウル
cotta 蓋付きプラスチックボウル(3個セット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64092290
品番
95691
参考基準価格(税別)
¥1,729
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
パンの発酵や冷蔵庫での保管にも便利な蓋付きのプラスチックボウルです。
蓋をずらせば電子レンジの使用も可能です。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
PP
色
ホワイト
容量(L)
S:1.0、M:1.9、L:3.2
外寸(mm)
S:155×H86、M:193×H108、L:229×H127
耐熱温度(℃)
120
注意
※蓋を閉じたまま電子レンジにかけないでください。
※カレーなど色の濃い食品を入れると着色する場合があります。
※電子レンジ使用時に、長時間加熱や、高温になる場合には、変形する可能性がございます。