※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の シール/バネ部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の ショックアブソーバー
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M6
注文コード
64095283
品番
PME06-05NSDD-A
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当
タイプ
D
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
31
寸法H(mm)
2.5
寸法d(mm)
1.5
寸法L1(mm)
2
最大吸収エネルギー(J)
1.8、(緊急時)1.8
寸法e(mm)
-
寸法W(mm)
36
ねじ規格
細目
ねじ寸法M
M6
寸法s(mm)
5
寸法d1(mm)
5.4
最大締付トルク(N・m)
2
寸法Lm(mm)
19
最大ストローク(mm)
5
許容荷重(N)
500
保護クラス
D
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)
5000
寸法sw1(mm)
8
寸法sw2(mm)
5
寸法dc(mm)
-
最大衝突速度(m/s)
3.5
最小衝突速度(m/s)
1.8
復帰時間(s)
0.15
最小復帰力(N)
1.5
最大復帰力(N)
2.5
関連資料:
技術資料1(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100