※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の シール/バネ部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の ショックアブソーバー
高性能ショックアブソーバ(上面取りつけブラケット)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64095554
品番
PKS33-15-A
参考基準価格(税別)
¥13,430
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
パワーストップ取りつけ用ブラケット。
市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
材質
(本体)SS400/ニッケルメッキ
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法H(mm)
40
寸法F(mm)
45
寸法C(mm)
16.5
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
62
ねじ規格
細目
ねじ寸法M
M33
寸法R(mm)
10.4
寸法Lc(mm)
10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100