QSLV6-1/4-6 エア継手 Festo 64096639

エア継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64096639品番QSLV6-1/4-6
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/4-6 は 6 つ折りで、方向に 360 ° です。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール

仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/4-6●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1592アズワン品番65-8012-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする