エア継手
Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/4-6 は 6 つ折りで、方向に 360 ° です。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
- 仕様
- ●メーカーシリーズ:QSLV6-1/4-6●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1592
- アズワン品番
- 65-8012-11
- 内容量
- 1個
ホース の新着商品
カテゴリ










![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)